Frontalino per telaio di base 26G

Codice art.: 935563 26G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per la larghezza modulo scaffale Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto Copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935563 26G
EAN / GTIN 4062406110154
Codice del produttore 935563 26G

Descrizione

Esecuzione:

Per la dotazione di cassetti con chiusura centralizzata nella parte inferiore dello scaffale è necessario un frontalino.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello