Tegolino laterale rivestimento in lamiera, Cassetto con profondità 20G, Modello: 1

Codice art.: 935443 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lunghezza 470 mm
Larghezza 82 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935443 1
EAN / GTIN 4067263130086
Codice del produttore 935443 1

Descrizione

Uso:

Il tegolino laterale di rivestimento in lamiera può essere utilizzato solo sulle spalle collegate a un rivestimento in lamiera n. art. 935040 e 935045.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello