Parete dorsale 2000 mm

Codice art.: 935405 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Per spalle di altezza 2.000 mm
    Campo d’impiego Scaffale a cassetti
    Tipo di prodotto Parete dorsale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 935405 2000
    EAN / GTIN 4062406107932
    Codice del produttore 935405 2000

    Descrizione

    Uso:

    Assolutamente necessarie per conferire stabilità a ciascun modulo dello scaffale. Per il montaggio negli scaffali con profondità 20G e 24G.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello