{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 953 mm | |
Profondità | 575 mm | |
Larghezza in G | 36 | |
Profondità in G | 20 | |
Altezza frontalino | 100 mm | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fisso; Ripiano diritto; Ripiano fessurato | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 935121 100 | |
EAN / GTIN | 4067263130017 | |
Codice del produttore | 935121 100 |