Doppio fondo supplementare con chiusura centralizzata, Larghezza: 430mm

Codice art.: 934870 430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 430 mm
Altezza montato 40 mm
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 934870 430
EAN / GTIN 4045197172112
Codice del produttore 934870 430

Descrizione

Esecuzione:

Per 2 cassetti a chiusura differenziata all’interno di un corpo per cassetti (senza sportelli).

Per:

n. art. 934800 Dim. 430/540 e Dim. 430/620 e n. art. 933720.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello