{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H | |
Altezza | 680 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 630 mm | |
Numero di ripiani regolabili in altezza | 1 | |
Tipo di prodotto | Struttura portante aperta per banco da lavoro |
Codice articolo | 934770 600/620 | |
Codice del produttore | 934770 600/620 |