{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Compensazione altezza | 25 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H | |
Altezza | 200 mm | |
Larghezza | 1.800 mm | |
Profondità | 630 mm | |
Tipo di esecuzione | 2 | |
Tipo di prodotto | Telaio base |
Codice articolo | 934700 1800/2 | |
Codice del produttore | 934700 1800/2 |