Banco da lavoro mobile con 1 cassetto e 1 sportello a battente 1100 mm

Codice art.: 934600 1100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1100
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Altezza banco da lavoro: 930
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 800
  • Spessore inserti: 30
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 930 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 800 kg
Spessore inserti 30 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 930 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.100 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 30 mm
Larghezza struttura portante 1.030 mm
Profondità struttura portante 630 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota fissa 160 mm
⌀ Ruota piroettante 160 mm
Materiale ruota Gomma piena
Numero dei cassetti 1
Numero di ripiani regolabili in altezza 1
Numero di porte 1
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
ComfortClose no
Paraurti no
Maniglia trasportabile no
Abbassabile no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 95 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 934600 1100
EAN / GTIN 4045197483843
Codice del produttore 934600 1100

Descrizione

Esecuzione:

Lato destro con 1 cassetto da 140 mm e 1 sportello in lamiera di acciaio, con chiusura.
Lato sinistro aperto con ripiano regolabile in altezza.
  • Piano di lavoro, spessore 30 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. – estraibili al 90% −
  • Sportelli in lamiera di acciaio.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Banco da lavoro mobile con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse (160 mm) con superficie di scorrimento in gomma piena. Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano inavvertitamente durante il trasporto. ⌀ 160 mm con ruote in gomma piena, grigia, che non lascia tracce. Con freni di stazionamento.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (destra): 140 mm
Altezza porta (destra): 460 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti e sportello blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello