Banco da lavoro: lato destro con 4 cassetti, lato sinistro aperto 1300R mm

Codice art.: 934400 1300R
Sconto
1625.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 930
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.200
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Altezza banco da lavoro 930 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.200 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Compensazione altezza 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMPAKT-H
Altezza 930 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.300 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Larghezza struttura portante 1.200 mm
Profondità struttura portante 630 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero dei cassetti 4
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
Banco da lavoro in serie sì – lato destro del banco da lavoro
Peso 125 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 934400 1300R
Codice del produttore 934400 1300R

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Piedini in tubo a sezione quadra, con viti per la regolazione dell’altezza.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglioni in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale estraibili al 90%.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (destra): 80; 120; 180; 240 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti e sportello blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Nota:

Accessori e divisori vedi n. art. 960030960180. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900961290.
Disponibile anche con disposizione diversa dei cassetti. Prezzo su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello