Ripiano con binari di scorrimento

Codice art.: 933770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Banco da lavoro KOMBI
Larghezza utile 490 mm
Profondità utile 540 mm
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933770
EAN / GTIN 4045197279804
Codice del produttore 933770

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera.
Guida con ruote di scorrimento di ⌀ 28 mm in delrin 100 con ottime proprietà di smorzamento ed elevata silenziosità − estraibili al 90%.
Portata 50 kg.

Per:

Corpo n. art. 933750; 933820; 934820934860 largo 600 mm (solo per armadi con sportelli).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello