Cassetto con binari di scorrimento, Altezza frontalino: 240mm

Codice art.: 933760 240
copia
Sconto
153.50 CHF
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMBI
Altezza frontalino 240 mm
Altezza utile 225 mm
Larghezza utile 490 mm
Profondità utile 520 mm
Altezza telaio 200 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933760 240
copia
Codice del produttore 933760 240
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. Cassetti con guide e ruote di scorrimento di ⌀ 28 mm in delrin 100 con ottime proprietà di smorzamento ed elevata silenziosità − estraibili al 90%.Cornice interna fessurataper la suddivisione personalizzata dei cassetti.

Per:

Corpo per cassetti n. art. 933750 (tranne Dim. 720T); n. art. 933820; n. art. 933900 Dim. 520 e 760; n. art. 934800 Dim. 600/540 e Dim. 600/620; n. art. 934820 Dim. 600/540 e Dim. 600/620; n. art. 934830 Dim. 600/540 e Dim. 600/620.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

  • Divisori per cassetti vedi n. art. 960030 − 960180.
  • Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900-961290.
  • Forma E vedi n. art. 962610-962735.
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello