{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | 240V/AIR | |
Larghezza | 430 mm | |
Profondità | 630 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Descrizione | 2 prese con contatto di terra con sportellino apribile1 avvolgitubo 8 m 1 avvolgicavo 10 m | |
Esecuzione | Corrente alternata 250 V / 16 A Raccordo pneumatico 3/8 pollici, fino a 10 bar | |
Tipo di prodotto | Modulo di energia |
Codice articolo | 933712 240V/AIR | |
Codice del produttore | 933712 240V/AIR |