{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore inserti | 50 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 1.000 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Lato di collegamento sinistra (profondità) | 700 mm | |
Lato di collegamento destra (profondità) | 700 mm | |
Adatto per profondità piano per attacco | 700 mm | |
Materiale piano di lavoro | Lamelle in bambù a incollatura incrociata | |
Superficie piano di lavoro | rettificate e oliate senza residui | |
Smusso angolare | 45° | |
Esecuzione bordo | senza bordo | |
Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
Codice articolo | 933648 700 | |
EAN / GTIN | 4045197553782 | |
Codice del produttore | 933648 700 |