{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | 2 | |
Serie | KOMBI | |
Campo di regolazione dell’altezza | 650 mm - 900 mm | |
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 660 mm | |
⌀ Ruota fissa | 125 mm | |
⌀ Ruota piroettante | 125 mm | |
Portata per ogni base di appoggio | 150 kg | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo | 933632 2 | |
EAN / GTIN | 4045197727053 | |
Codice del produttore | 933632 2 |