Parete dorsale 2 pezzi 1500 mm

Codice art.: 933615 1500
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 81.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per lunghezza dei piani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Banco da lavoro KOMBI
Altezza in 2 pezzi 630 mm
Larghezza 1.340 mm
Adatta per lunghezza dei piani 1.500 mm
Tipo di prodotto Parete dorsale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933615 1500
Codice del produttore 933615 1500

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, alta 25 mm.

Uso:

Come parete dorsale, oscuramento, elemento ottico e stabilizzazione supplementare.

Per:

Base di appoggio n. art. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.Per il montaggio tra due basi di appoggio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Il montaggio di una parete dorsale aumenta la portata del banco da lavoro di 400 kg.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello