Mensola 2 pezzi 1500 mm

Codice art.: 933605 1500
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 81.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per lunghezza dei piani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Banco da lavoro KOMBI
    Larghezza 1.340 mm
    Profondità in 2 pezzi 630 mm
    Adatta per lunghezza dei piani 1.500 mm
    Portata distribuita su tutta la superficie 300 kg
    Tipo di prodotto Mensola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 933605 1500
    EAN / GTIN 4045197280145
    Codice del produttore 933605 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera d’acciaio profilata, alta 25 mm.

    Uso:

    Come mensola e per stabilità supplementare.

    Per:

    Base di appoggio n. art. 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.Per il montaggio tra due basi di appoggio.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello