Mensola 1 pezzo 1500 mm

Codice art.: 933600 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per lunghezza dei piani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Banco da lavoro KOMBI
Larghezza 1.340 mm
Profondità in 1 pezzo 315 mm
Adatta per lunghezza dei piani 1.500 mm
Portata distribuita su tutta la superficie 150 kg
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933600 1500
EAN / GTIN 4045197280114
Codice del produttore 933600 1500

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, alta 25 mm.

Uso:

Come mensola e per stabilità supplementare.

Per:

Base di appoggio n. art. 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103. Per il montaggio tra due basi di appoggio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello