{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 1.200 kg | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
Compensazione altezza | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco da lavoro KOMPAKT L | |
Altezza | 850 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.300 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Larghezza struttura portante | 1.200 mm | |
Profondità struttura portante | 630 mm | |
Larghezza utile cassetti | 490 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Numero dei cassetti | 9 | |
Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
Superficie del piano di lavoro | con vernice trasparente | |
Banco da lavoro in serie | sì – lato destro del banco da lavoro | |
Peso | 146 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
Codice articolo | 932500 1300R | |
Codice del produttore | 932500 1300R |