Cassettiera per utensili idonea al trasporto con gru, con cassetti 200 kg 5/6

Codice art.: 932411 5/6
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
5/6
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Tipo / numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×24

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 36×24
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.250 mm
Larghezza 1.020 mm
Profondità 793 mm
Altezza utile 900 mm
Larghezza utile cassetti 900 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Cassetti larghezza utile in G 36
Cassetti profondità utile in G 24
Numero dei cassetti 6
Tipo di prodotto Cassettiera per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 932411 5/6
EAN / GTIN 4067263118190
Codice del produttore 932411 5/6

Descrizione

Esecuzione:

Cassettiera per utensili 40×28G completa di cassetti 36×24G. 4 occhielli girevoli per l’inserimento dei ganci di carico. Due barre di chiusura per garantire la massima sicurezza durante il trasporto, richiudibili mediante lucchetto (non incluso nella dotazione; diametro dell’arco ideale fino a max. 6 mm). 4 basi di appoggio con profilo a U per consentire il trasporto tramite carrello elevatore, con possibilità di accesso dalla parte anteriore e laterale. Telaio con struttura rinforzata ed estremamente robusta in lamiera di acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e piastra di copertura antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035. Piastra di copertura non configurabile, sempre in antracite RAL 7016.

Attenzione:

Limitare l'utilizzo all'esterno, la cassettiera non deve venire esposta ad agenti atmosferici.

Nota:

Durante il sollevamento e la movimentazione della cassettiera, accertarsi di aver fissato in modo sufficientemente adeguato i cassetti all’interno del corpo. Le barre di chiusura devono essere bloccate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello