Armadio bordo macchina con ante scorrevoli con sponda di contenimento, 26×20G, Altezza: 1025mm

Codice art.: 932130 1025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1025
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.025 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 60
Profondità in G 28
Altezza utile 875 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 128 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 932130 1025
EAN / GTIN 4062406098612
Codice del produttore 932130 1025

Descrizione

Esecuzione:

Armadio bordo macchina per utensili 60×28G. Con porte scorrevoli, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Alloggiamento cassetti 26×20G e ripiani estraibili 26×20G con passo da 25 mm su entrambi i lati. Nessuna protezione per ogni singolo cassetto.
Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata.

Accessori speciali:

Cassetti adatti al n. art. 930633 e n. art. 930635, ripiani estraibili adatti al n. art. 930654 e n. art. 930656.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, porte scorrevoli antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

Lo zoccolo n. art. 958080958086 NON è compatibile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello