{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 60 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile | 675 mm | |
Peso | 68 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio bordo macchina |
Codice articolo | 932128 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277079 |