Armadio ad angolo con 1 ripiano, Altezza: 1000mm

Codice art.: 931910 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1000
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.000 mm
Larghezza 841 mm
Profondità 841 mm
Numero di ripiani fissi 1
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Posizionamento maniglia in alto
Peso 65 kg
Tipo di prodotto Armadi ad angolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931910 1000
EAN / GTIN 4062406066253
Codice del produttore 931910 1000

Descrizione

Esecuzione:

Armadio ad angolo con 2 ante a battente, 1 ripiano e chiusura centralizzata mediante maniglia con serratura a cilindro.

Uso:

Soluzione angolare ideale per tutte le cassettiere con profondità 28G.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello