Banco da lavoro con 2 cassetti e 2 sportelli senza parete divisoria centrale 1200M mm

Codice art.: 931500 1200M
Sconto
1250.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura in ferro angolare
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.500
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura in ferro angolare
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.500 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.200 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Larghezza struttura portante 1.200 mm
Profondità struttura portante 600 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Altezza porta (sinistra) 380 mm
Altezza porta (destra) 380 mm
Numero dei cassetti 2
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
Chiusura separata per ogni cassetto si
Banco da lavoro in serie sì – parte centrale del banco da lavoro
Peso 99 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931500 1200M
Codice del produttore 931500 1200M

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante− in lamiera saldata a squadra, molto stabile.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglioni in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale estraibili al 90%.
  • Sportelli in lamiera di acciaio, ampio vano senza parete divisoria centrale.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (sinistra): 160 mm
Frontalini dei cassetti (destra): 160 mm
Altezza porta (sinistra): 380 mm
Altezza porta (destra): 380 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello