{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 46×24G | |
Altezza | 1.500 mm | |
Larghezza | 1.250 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 50 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile | 1.400 mm | |
Altezza utile per cassetti | 1.400 mm | |
Numero dei cassetti | 0 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Portata massima | 4.000 kg | |
Esecuzione | per dotazione personalizzata | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Peso | 76 kg | |
Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |
Codice articolo | 931435 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406066147 | |
Codice del produttore | 931435 1500 |