{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×24G | |
Larghezza utile | 650 mm | |
Profondità utile | 600 mm | |
Larghezza utile in G | 26 | |
Profondità utile in G | 24 | |
Altezza montato | 75 mm | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
Campo d’impiego | Cassettiera per utensili | |
Peso | 13,8 kg | |
Tipo di prodotto | Ripiano estraibile |
Codice articolo | 931184 75 | |
EAN / GTIN | 4067263126027 | |
Codice del produttore | 931184 75 |