Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg 985/4

Codice art.: 931145 985/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Cassetti con apertura differenziata a una mano
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Superficie utile dei cassetti in G 26×24
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 985 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità 700 mm
    Altezza utile 700 mm
    Altezza utile per cassetti 700 mm
    Altezza corpo per cassetti 800 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 700 mm
    Larghezza utile cassetti 650 mm
    Profondità utile cassetti 600 mm
    Cassetti larghezza utile in G 26
    Cassetti profondità utile in G 24
    Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
    Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
    ⌀ Ruota 125 mm
    Con sponda di contenimento si
    Numero dei cassetti 4
    Numero di ripiani estraibili 0
    Numero di porte 0
    Portata massima 600 kg
    Esecuzione su ruote; con cassetti
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Alloggiamento sopra aperto no
    Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
    Peso 115 kg
    Tipo di prodotto Carrello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 931145 985/4
    EAN / GTIN 4062406352646
    Codice del produttore 931145 985/4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con cassetti 26×24G.
    Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
    Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).
    Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

    Verniciatura:

    Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello