Struttura portante per banco da lavoro in lamiera di acciaio

Codice art.: 930910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura in ferro angolare
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura in ferro angolare
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 800 mm
Larghezza 630 mm
Profondità 600 mm
Tipo di prodotto Struttura portante aperta per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 930910
EAN / GTIN 4045197170071
Codice del produttore 930910

Descrizione

Esecuzione:

Come banco da lavoro n. art. 930950 con 1 cassetto (altezza utile 120 mm) e 1 sportello.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello