Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/5

Codice art.: 930715 800/5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 36×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 800 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 600 mm
Profondità in E 700
Altezza utile 700 mm
Altezza utile per cassetti 700 mm
Altezza fronte cassetti 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Larghezza utile cassetti 900 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 36
Cassetti profondità utile in G 20
Numero dei cassetti 5
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza no
Peso 124 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 930715 800/5
EAN / GTIN 4062406273736
Codice del produttore 930715 800/5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cassettiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.
Cassetto da 50 mm con 75 kg di portata. Cassetto da 75 mm con 200 kg di portata.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello