{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×20 | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×20G | |
Altezza frontalino | 300 mm | |
Altezza utile | 275 mm | |
Larghezza utile | 650 mm | |
Profondità utile | 500 mm | |
Larghezza utile in G | 26 | |
Profondità utile in G | 20 | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | si | |
Campo d’impiego | Carrello | |
Peso | 19 kg | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 930636 300 | |
EAN / GTIN | 4062406131579 | |
Codice del produttore | 930636 300 |