Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg 125 mm

Codice art.: 930634 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×20G
Altezza frontalino 125 mm
Altezza utile 100 mm
Larghezza utile 650 mm
Profondità utile 500 mm
Larghezza utile in G 26
Profondità utile in G 20
Con cassetti con sblocco di sicurezza si
Campo d’impiego Carrello
Peso 13 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 930634 125
EAN / GTIN 4062406131463
Codice del produttore 930634 125

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
Fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.
Portata 75 kg.

Per:

Corpo per cassetti 30×24G n. art. 930625.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello