Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg 885/5

Codice art.: 930615 885/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 885 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 600 mm
Altezza utile 600 mm
Altezza utile per cassetti 600 mm
Altezza corpo per cassetti 700 mm
Altezza utile corpo per cassetti 600 mm
Larghezza utile cassetti 650 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 26
Cassetti profondità utile in G 20
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 5
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Portata massima 600 kg
Esecuzione su ruote; con cassetti
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Alloggiamento sopra aperto no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 106 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 930615 885/5
EAN / GTIN 4062406348755
Codice del produttore 930615 885/5

Descrizione

Esecuzione:

Con cassetti 26×20G.
Cassettiera su ruote 30×24G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza.Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello