Cassetto, 75 kg 125 mm

Codice art.: 930533 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Superficie utile dei cassetti in G 20×20
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 20×20G
    Altezza frontalino 125 mm
    Altezza utile 100 mm
    Larghezza utile 500 mm
    Profondità utile 500 mm
    Larghezza utile in G 20
    Profondità utile in G 20
    Con cassetti con sblocco di sicurezza no
    Campo d’impiego Armadio portautensili
    Peso 10 kg
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 930533 125
    EAN / GTIN 4062406063924
    Codice del produttore 930533 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
    Fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

    Per:

    Corpo per cassetti 24×24G n. art. 930525.

    Fornitura:

    Cassetto con cad. 1 paio di guide.

    Verniciatura:

    Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello