{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza banco da lavoro | 820 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.000 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 30 mm | |
Portata | 400 kg | |
Peso | 36 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro richiudibile |
Codice articolo | 929610 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002019034 | |
Codice del produttore | KT1000HO |