{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 185 mm | |
Larghezza | 590 mm | |
Profondità | 620 mm | |
Larghezza utile cassetti | 490 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 929605 180 | |
EAN / GTIN | 4062406127329 | |
Codice del produttore | 929605 180 |