Ripiano fisso con 4 supporti, Modello: 1

Codice art.: 929581 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Materiale: Esecuzione zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Materiale Esecuzione zincata
Larghezza utile 515 mm
Profondità utile 590 mm
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Codice del produttore 929581 1

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano in lamiera di acciaio zincato, fino a 100 kg di carico. Ideale dietro ad ante battenti (altezza 540 mm) e nei corpi centrali aperti.

Per:

Banchi da lavoro HOLEX n. art. 929500929570.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello