{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 700 kg | |
Spessore inserti | 40 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
Compensazione altezza | 20 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 850 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 40 mm | |
Larghezza struttura portante | 1.200 mm | |
Profondità struttura portante | 630 mm | |
Larghezza utile cassetti | 490 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Altezza porta (destra) | 540 mm | |
Numero dei cassetti | 3 | |
Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
Superficie del piano di lavoro | con vernice trasparente | |
Banco di lavoro a chiusura centralizzata | si | |
Banco da lavoro in serie | no – sporgenza del piano troppo grande | |
Peso | 80 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
Codice articolo | 929530 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117795 | |
Codice del produttore | 929530 1500 |