Supporto per monitor, Modello: 1

Codice art.: 928760 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Modello 1
Altezza 320 mm
Larghezza 110 mm
Profondità 50 mm
Peso 1 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928760 1
EAN / GTIN 4062406118785
Codice del produttore 928760 1

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per monitor con attacco VESA (75 mm e 100 mm). Incluso materiale di fissaggio per l’avvitamento a un piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello