Porta PC regolabile 1

Codice art.: 928756 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 10 kg
Altezza 365 mm
Larghezza 147 mm
Profondità 485 mm
Portata 10 kg
Materiale Acciaio
Colore nero
Possibilità di verniciatura speciale no
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Tipo di prodotto Porta PC

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Codice del produttore SP-6353552

Descrizione

Esecuzione:

Porta PC in acciaio robusto per il montaggio orizzontale o verticale sotto i piani di lavoro. Regolabile in altezza e larghezza. Custodia sicura e salvaspazio del computer sotto i tavoli da lavoro (riduce il contatto con lo sporco) − libertà di movimento illimitata delle gambe.

Per:

Alloggiamento a torre: larghezza 88 - 203 mm, profondità 300 - 533 mm; alloggiamento PC desktop: larghezza 335 - 465 mm, profondità 175 - 280 mm.

Verniciatura:

Nero.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello