Porta PC, Modello: M

Codice art.: 928753 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
M
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 15
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 15 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dimensione M
Altezza 500 mm
Larghezza 250 mm
Profondità 540 mm
Altezza utile 495 mm
Larghezza utile 246 mm
Profondità utile 535 mm
Frontalini armadio senza porta
Peso 6 kg
Tipo di prodotto Porta PC

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928753 M
EAN / GTIN 4062406352431
Codice del produttore 928753 M

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera da avvitare ad un piano di lavoro. Apertura laterale di ventilazione.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello