Blocco di distribuzione 5/1+3/6

Codice art.: 928492 5/1+3/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di poli / Numero di uscite Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 400 V
Numero di uscite a 3 poli per n. art. 928491 Dim. 3 6
Numero di uscite a 5 poli per n. art. 928491 Dim. 5 1
Numero di uscite a 5 poli per n. art. 928490 Dim. 5 1
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Gruppo distributore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928492 5/1+3/6
EAN / GTIN 4062406117191
Codice del produttore K.800.140

Descrizione

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 6 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Nota:

Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello