Modulo per barra portaprese, Tipo di modulo: USB

Codice art.: 928470 USB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 137 mm
Larghezza 100 mm
Divisorio 1E
Descrizione Presa USB 2.0 High Speed per il collegamento di una periferica a un computer. Solo per il trasferimento dati. Non per il caricamento.
Esecuzione 2× connettori tipo A
Peso 0,2 kg
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928470 USB
EAN / GTIN 4062406117122
Codice del produttore 928470 USB

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina.
Principio di inserimento Plug and play. I moduli sotto corrente sono preassemblati con cavo di collegamento e spina a 3 poli n. art. 928491 Dim. 3 per il collegamento diretto al gruppo distributore. Modulo n. art. 928470 Dim. CEE400/5 preassemblato con cavo di collegamento e spina a 5 poli n. art. 928491 Dim. 5.

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Uso:

Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.
Germania / DE: modello F
Svizzera / CH: modello J
Italia / IT: modello L
Francia / FR: modello E
Repubblica Ceca / CZ: modello E
Gran Bretagna / GB: modello G
Danimarca / DK: modello K
Stati Uniti / US: Modello B

Per:

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Per la personalizzazione dei moduli accertarsi di non superare il numero massimo dei divisori delle barre portaprese.
  • Il n. art. 928470 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello