Barra portaprese con 2 prese 250 V 1500

Codice art.: 928442 1500
Sconto
478.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 1.420 mm
Intervallo di regolazione profondità 60 mm
Altezza montato 160 mm
Divisorio 13E
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Tipo di corrente AC
Interruttore On/Off no
Numero di prese modello F 2
Modello di presa F
Per modello 1500
Peso 7 kg
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928442 1500
EAN / GTIN 4062406116163
Codice del produttore 928442 1500

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di 2 moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/1.
In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):
1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art. 928491 Dim. 5 per cavo, incluso.

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, piantana di supporto angolare n. art. 928030. Montaggio a inserimento.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello