Braccio orientabile multimediale con supporto per tastiera 2

Codice art.: 928277 2
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 640 mm
Profondità 172 mm
Sporgenza braccio orientabile 528 mm
Inclinazione regolabile 25 grado
Portata 10 kg

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928277 2
EAN / GTIN 4067263137276

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile a due sezioni con supporto per tastiera, bracci in alluminio anodizzato e plastica di alta qualità, supporto per tastiera in lamiera di acciaio verniciata a polvere. Per fissaggio a pannelli forati o piantane di supporto. Inclinabile e orientabile. Orientabile di 180°, nonché inclinabile a un angolo di 45°. Passacavi per una gestione sicura e organizzata dei cavi.

Nota:

Si consiglia il fissaggio su piantane di supporto. Il fissaggio ai pannelli forati può far oscillare il supporto della tastiera. Non adatto a tastiere con poggiapolsi ergonomici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello