Pannello portautensili 250 mm

Codice art.: 928220 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 45 mm
Larghezza 412 mm
Profondità 300 mm
Larghezza utile 400 mm
Profondità utile 250 mm
Angolo di inclinazione 45 grado; 90 grado
Esecuzione ripiano con sponda di contenimento
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928220 250
EAN / GTIN 4062406193386
Codice del produttore 928220 250

Descrizione

Esecuzione:

Mensola in alluminio. Montaggio orizzontale e a 45° su pannello forato, nonché sulla guida Multifix. Shadow Board impilabile.

Fornitura:

Incluse 3 piastre di supporto Easyfix n. art. 955820 Dim. 2.

Nota:

Inserti eForm adatti vedi Gruppo 95. In uno Shadow Board è possibile utilizzare 2 espansi rigidi di Dim. 8G × 10G o un espanso di Dim. 10G × 16G.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello