Supporto portadisegni con organizer magnetici 2000

Codice art.: 928211 2000
Sconto
112.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Multifix
Larghezza 1.940 mm
Larghezza utile 1.940 mm
Altezza montato 90 mm
Numero di magneti 4
Per modello 2000
Adatto soprattutto per carta di formato fino a DIN A0
Tipo di prodotto Supporto portadisegni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928211 2000
EAN / GTIN 4062406113650
Codice del produttore 928211 2000

Descrizione

Esecuzione:

Portadisegni da montare sulle piantane di supporto n. art. 928010. Supporto disegni con magneti.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590.

Accessori speciali:

Organizer magnetici n. art. 956810.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello