Ripiano con illuminazione 1500

Codice art.: 928140 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 1.420 mm
Larghezza utile 1.380 mm
Profondità utile 300 mm
Altezza montato 80 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 27 W
Interruttore On/Off si
Corrente di illuminazione 2.520 lm
Temperatura cromatica 4.000 K
Per modello 1500
Esecuzione ripiano con illuminazione
Tecnologia a LED si
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928140 1500
EAN / GTIN 4062406113339
Codice del produttore 928140 1500

Descrizione

Esecuzione:

Mensola come descritto al n. art. 928131. Con illuminazione a LED orientabile integrata (versione come al n. art. 928600 con interruttore On/Off) sotto la mensola.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035, corpo luci argento.

Nota:

La luce sotto le mensole ha delle lampadine LED integrate. La fonte di luce (lampadine LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal produttore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello