Mensola in lamiera di acciaio Profondità 200 mm 1500

Codice art.: 928130 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,5 mm
    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Larghezza 1.420 mm
    Larghezza utile 1.380 mm
    Profondità utile 200 mm
    Altezza montato 80 mm
    Angolo di inclinazione 90 grado; 110 grado
    Intervallo di regolazione profondità 40 mm
    Per modello 1500
    Esecuzione ripiano Standard
    Tipo di prodotto Mensola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928130 1500
    EAN / GTIN 4062406113209
    Codice del produttore 928130 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Lato anteriore piegato. Montaggio con smussatura in basso o in alto. Campo di regolazione con profondità 110 mm.
    Possibilità di arresto orizzontale a 90° e obliquo a 110°.

    Per:

    Montaggio per inserimento in piantane di supporto n. art. 928010, carrelli portamateriali n. art. 918590 (Dim. 1000) e separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Se viene applicata 1 mensola sul lato anteriore e una su quello posteriore delle piantane, la superficie di appoggio raddoppia. Le mensole possono essere dotate di vaschette a bocca di lupo (vedi Parte 96).

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello