Barra portaprese con 6 prese 380 mm

Codice art.: 928112 380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Guida di sicurezza larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza guida di sicurezza 60 mm
Larghezza guida di sicurezza 380 mm
Guida di sicurezza profondità 43 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Modello di presa F
Tensione nominale 250 V
Interruttore On/Off si
Numero di prese modello F 6
Tipo di prodotto Ciabatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928112 380
EAN / GTIN 4062406118617
Codice del produttore 928112 380

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera di acciaio, per avvitamento a pannelli forati. Ciabatta Brennenstuhl con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all’asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Prese in versione tedesca.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello