Pannello forato orientabile laterale 481 mm

Codice art.: 928101 481
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Larghezza 420 mm
Profondità 25 mm
Portata 20 kg
Esecuzione pannello forato monofronte
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928101 481
EAN / GTIN 4062406113148
Codice del produttore 928101 481

Descrizione

Esecuzione:

Da avvitare alle piantane di supporto, orientabile, fissabile mediante cerniere in ghisa. Per appendere in maniera ergonomica e facilmente individuabile gli utensili.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010 Dim. 481, n. art. 928075.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello