Finestrella 2000

Codice art.: 928091 2000
Sconto
124.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 380 mm
Larghezza 1.920 mm
Profondità 25 mm
Per modello 2000
Materiale finestrella Policarbonato
Tipo di prodotto Finestrella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928091 2000
EAN / GTIN 4062406113131
Codice del produttore 928091 2000

Descrizione

Esecuzione:

In policarbonato, con angolare in lamiera per il fissaggio a destra e a sinistra. Postazione di lavoro luminosa grazie alla superficie trasparente.
Altezza 380 mm, per completamento della struttura a piantane di supporto Dim. 1362.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello